Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Tag/Nacht-Schütz GY, 4 NO, 25A, 24 V AC

Artikelnummer
Z21790102
EAN
3389110642605
Herstellernummer
GY2540B5
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.573,99 € 1.356,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790102
EAN
3389110642605
Herstellernummer
GY2540B5
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer4
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer4
Anzahl der Teilungseinheiten4
Anzahl der Öffner0
Bemessungsbetriebsspannung415 Volt
Bemessungsbetriebsstrom25 Ampere
Bemessungsbetätigungsspannung24 Volt
Einbautiefe62,5 Millimeter
Gebrauchskategorie7
Max. Glühlampenlast-
Max. Leuchtstofflampenlast-
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)-
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)-
Schieber für Handschaltungtrue
Schutzart (IP)EV006405
Spannungsart der BetriebsspannungEV000460
Spannungsart der BetätigungsspannungEV000460
Zusatzeinrichtungen möglichtrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente