Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Drucktaster Front. mit Schutzkappe für XAC-B, blau, 4mm, -40-+70 °C

Artikelnummer
Z21795259
EAN
3389110644685
Herstellernummer
XACB9126
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
37,99 € 32,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795259
EAN
3389110644685
Herstellernummer
XACB9126
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV003619
Beschriftetfalse
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe des KnopfesEV000080
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Schutzabdeckungfalse
NEMA-Schutzart, frontseitig-
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006421
Tastendtrue
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Drucktaster mit Schutzkappe für Blauen 4-mm-Verfahrweg, -40 °C bis +70 °C. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente