Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Trennschalter Masterpact NT12HA, 4p, 1250A, 690 V, Festeinbau

Artikelnummer
Z21795217
EAN
3303430471660
Herstellernummer
47166
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4.091,99 € 3.527,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795217
EAN
3303430471660
Herstellernummer
47166
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner-
Anzahl der Schalter-
Ausführung als Hauptschalterfalse
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtungfalse
Ausführung als Sicherheitsschalterfalse
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalterfalse
Ausführung als Wendeschalter-
Ausführung des BetätigungselementsEV000554
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq35 Kiloampere
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsspannung-
Bemessungsdauerstrom Iu1250 Ampere
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V-
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V-
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw-
Farbe des Betätigungselements-
Geeignet für Bodenbefestigungtrue
Geeignet für Frontbefestigung 4-Lochfalse
Geeignet für Frontbefestigung Zentralfalse
Geeignet für Verteilereinbaufalse
Geeignet für Zwischenbaufalse
GerätebauartEV009211
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC690 Volt
Motorantrieb integriert-
Motorantrieb optionaltrue
Polzahl4
Schaltleistung bei 400 V-
Schutzart (IP), frontseitigEV006410
Schutzart (NEMA)-
Spannungsauslöser optionaltrue
Verriegelbartrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trennschalter Masterpact NT12HA, 4p, 1250A, 690 V, Festeinbau
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente