Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Trennschalter Sicherungskörper INFC 4p 3F, NFC, 125A- frontaler Griff

Artikelnummer
Z21795605
EAN
3606480343810
Herstellernummer
LV480414
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
209,99 € 181,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795605
EAN
3606480343810
Herstellernummer
LV480414
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Ausführung als Hauptschaltertrue
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtungtrue
Ausführung als Sicherheitsschaltertrue
Ausführung des BetätigungselementsEV004095
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq5 Kiloampere
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V-
Bemessungsdauerstrom Iu125 Ampere
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw5 Kiloampere
Geeignet für Bodenbefestigungfalse
Geeignet für Frontbefestigungfalse
Geeignet für Sammelschienenaufbaufalse
Geeignet für SicherungseinsätzeEV000154
Kabeleinführung-
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC690 Volt
Mit Sicherungsüberwachungtrue
Mit Steckverbindern bestückt-
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionalfalse
Polzahl4
Position des BetätigungselementsEV007926
Schutzart (IP), frontseitigEV006405
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trennschalter Sicherungskörper INFC 4p 3F, NFC, 125A- frontaler Griff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente