Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Ultraschallsensor M18 abgewinkelt. 0-10V SN=1m

Artikelnummer
Z21790432
EAN
0785901060147
Herstellernummer
XXA18B1VM12
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
323,99 € 279,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790432
EAN
0785901060147
Herstellernummer
XXA18B1VM12
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AWG-Nummer-
Ausführung der Schaltfunktion-
Ausführung des AnalogausgangsEV006549
Ausführung des Schaltausgangs-
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006702
Blindzone105 Millimeter
Breite des Sensors-
Durchmesser des Sensors18 Millimeter
Einstellbarer Abstand-
EinstellverfahrenEV000154
Explosionsschutz-Kategorie für Gas-
Explosionsschutz-Kategorie für Staub-
Gehäusebauform-
Höhe des Sensors-
Leerlaufstrom-
Länge des Sensors45 Millimeter
Max. Ausgangsstrom-
Messbereich Länge1 Millimeter
Relative Linearitätsabweichung-
Relative Wiederholgenauigkeit0,1 Prozent
Schaltfrequenz-
SpannungsartEV000461
Standard für Schnittstellen-
Synchronisation möglichtrue
Umgebungstemperatur70 Grad Celsius
Versorgungsspannung24 Volt
Werkstoff der aktiven Fläche des SensorsEV000154
Werkstoff des GehäusesEV000149
Werkstoff des Kabelmantels-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ultraschallsensor M18.90°-abgewinkelter Sensorkopf.mit Analogausgang 0-10V.Schaltabstand SN 1m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente