Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Unity M1E Prozessor, RS232/485, Ethernet, USB, E/A-Bus, globale Daten

Artikelnummer
Z21790503
EAN
3595864171401
Herstellernummer
171CBU98091
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.820,99 € 1.569,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790503
EAN
3595864171401
Herstellernummer
171CBU98091
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet-
Anzahl der HW-Schnittstellen USB-
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless-
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY-
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige-
Anzahl der Relaisausgänge-
Anzahl der Schnittstellen PROFINET-
Anzahl der analogen Ausgänge-
Anzahl der analogen Eingänge-
Anzahl der digitalen Ausgänge-
Anzahl der digitalen Eingänge-
Ausführung-
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)-
Breite-
Explosionsschutz-Kategorie für Gas-
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000154
Fronteinbau möglichfalse
Funkstandard Bluetoothtrue
Funkstandard GPRSfalse
Funkstandard GSMfalse
Funkstandard UMTSfalse
Funkstandard WLAN 802.11false
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Höhe-
IO-Link Masterfalse
Kategorie nach EN 954-1-
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren-
Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A-
Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A-
Mit Displayfalse
Mit optischer Schnittstellefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1-
Programmspeichererweiterung möglichfalse
Rack-Montage möglichfalse
Redundanzfähigkeitfalse
SIL nach IEC 61508-
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000461
SpeicherartEV000506
Speichergröße-
Systemkomponentetrue
Tiefe-
Tragschienenmontage möglichfalse
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz-
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz-
Versorgungsspannung bei DC5 Volt
Wand-/Direktmontage möglichfalse
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)-
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)false
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Momentum. CPU-Adapter. Unity M1E Prozessor, Integrierter RAM Speicher 3.584 K, RS232/485, Ethernet, I/O-Bus, USB, RTC, Ethernet I/O-Scanner Ethernet Global Data.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente