Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Unterspannungsauslöser, 110-115V 50Hz, für GV

Artikelnummer
Z21795690
EAN
3389110345933
Herstellernummer
GVAU115
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
23,99 € 20,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795690
EAN
3389110345933
Herstellernummer
GVAU115
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz115 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz127 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Geeignet für Lastschalterfalse
Geeignet für Leistungsschaltertrue
Geeignet für Motorschutzschalterfalse
Geeignet für Überlastrelaisfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Verzögertfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente