Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Unterspannungsauslöser MN, 277V AC, 60Hz

Artikelnummer
Z21795400
EAN
3303430280903
Herstellernummer
28090
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
111,99 € 96,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
60 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795400
EAN
3303430280903
Herstellernummer
28090
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer-
Anzahl der Kontakte als Wechsler-
Anzahl der Kontakte als Öffner-
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz277 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz277 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Geeignet für Lastschalterfalse
Geeignet für Leistungsschaltertrue
Geeignet für Motorschutzschalterfalse
Geeignet für Überlastrelaisfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Verzögertfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unterspannungsauslöser MN, 277V AC, 60Hz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente