Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Upgrade-Softwarep. von Unity Pro Large,1 Benutzer,auf Unity Pro XL,1 Benutzer

Artikelnummer
Z21795022
EAN
3606480842320
Herstellernummer
UNYSPUEZLUV1X
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.462,99 € 1.261,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
15 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795022
EAN
3606480842320
Herstellernummer
UNYSPUEZLUV1X
Marke
Schneider

Technische Daten

Analysefunktion integrierttrue
Auswertefunktion integrierttrue
BausteinbibliothekEV001549
Bewegungsfunktion integriertfalse
Datenerfassungsfunktion integrierttrue
Diagnosefunktion integrierttrue
Geeignet für Betriebssystem LINUXfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000false
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Serverfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows 7true
Geeignet für Betriebssystem Windows 8true
Geeignet für Betriebssystem Windows 9xfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows CEfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows MEfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows NTfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows Vistafalse
Geeignet für Betriebssystem Windows XPfalse
Geeignet für Betriebssystem, sonstigetrue
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konformfalse
Inbetriebnahmefunktion integriertfalse
Kommunikationsfunktion integrierttrue
Konfigurationsfunktion integrierttrue
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache)true
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste)true
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan)true
Mit Editor für Programmiersprache Flowchartfalse
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan)true
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text)true
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprachetrue
Positionierfunktion integriertfalse
Projektierungsfunktion integrierttrue
SIL nach IEC 61508EV000494
Simulationsfunktion integrierttrue
Technologische Funktion integrierttrue
Wartungsfunktion integrierttrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Softwarepakete Unity Pro XL Version 13.1. Upgrade-Softwarep. von Unity Pro L,auf Unity Pro XL. Typ L ? XL, 1 N. Für Steuerungen 171CBUx8090, BMXP341x - 342x, TSXPCI5720/30, TSXP570x - 5760, BMEP581x - 60, 140CPU31110, 140CPU43412U(auch auf Unity aufgerüstete 140CPU43412A und 140CPU53414A). 140CPU53414U, 140CPU65150/60, 140CPU65260, 140CPU65860, 140CPU67060, 140CPU67160, 140CPU67260, 140CPU67261, 140CPU67861.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente