Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider VarplusCan HDuty-Kondensator, 50/0 kvar, 440V, 50/60Hz

Artikelnummer
Z21795020
EAN
3606485253732
Herstellernummer
BLRCH500A000B44
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
166,99 € 143,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795020
EAN
3606485253732
Herstellernummer
BLRCH500A000B44
Marke
Schneider

Technische Daten

Ausführung-
Breite-
Durchmesser136 Millimeter
Kapazität274 Milliampere-Stunde
Kapazität 2-
Länge321 Millimeter
Mit Steckklemmetrue
Nennspannung- Volt
Tiefe-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

VarplusCan HDuty-Kondensator, 50/0 kvar, 440V, 50/60Hz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente