Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider VarSet-Kompensationsanlage Auto 1000kvar DR3,8 xxB 400V 50Hz

Artikelnummer
Z21774997
EAN
3606480610158
Herstellernummer
VLVAF8P03537AB
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
22.318,99 € 19.240,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
23 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21774997
EAN
3606480610158
Herstellernummer
VLVAF8P03537AB
Marke
Schneider

Technische Daten

Absenkung Blindleistung1000 Kilovar
Absenkung Netzspannung-
Absenkung Scheinleistung-
AnwendungEV010631
Anzahl der Phasen3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 / AC-3 / AC-5, 230 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 400 V-
Breite2800 Milliliter
Energieverbrauchsabsenkung50 Prozent
Höhe2200 Milliliter
Leistung-
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernetfalse
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485false
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000460
Tiefe600 Milliliter
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUSfalse
Versorgungsspannung400 Volt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

VarSet-Kompensationsanlage Auto 1000kvar DR3,8 xxB 400V 50Hz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente