Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Verbindungskabel für Filterlüfter L=1m

Artikelnummer
Z21795124
EAN
3606480151446
Herstellernummer
NSYCVAC100
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795124
EAN
3606480151446
Herstellernummer
NSYCVAC100
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV000154
Breite120 Milliliter
Farbe-
Geeignet für Gehäusebaubreite-
Geeignet für Gehäusebauhöhe-
Geeignet für Gehäusebautiefe-
Höhe1000 Milliliter
Max. Belastbarkeit-
RAL-Nummer-
Tiefe100 Milliliter
Werkstoff-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CimaSys Anschlusskabel für Filterlüfter. Kabellänge 1000 mm. Anschlusskabel für den Ventilator.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente