Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Verbindungskabel, PUR, Buchse M12 5Pin gerade 2m

Artikelnummer
Z21795655
EAN
3389119634939
Herstellernummer
XZCP11V12L2
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795655
EAN
3389119634939
Herstellernummer
XZCP11V12L2
Marke
Schneider

Technische Daten

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitigEV000164
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitigEV000154
Art des Steckkontaktes, feldseitigEV008632
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitigEV008632
Ausführung der LeitungEV006638
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitigEV004315
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitigEV000154
Bemessungsspannung60 Volt
Bemessungsstrom In4 Ampere
Durchgangswiderstand5
Farbe des KabelmantelsEV000206
Geschirmtfalse
Halogenfreifalse
Kabellänge2 Meter
Mit LED-Anzeigefalse
Polzahl5
Schutzart (IP)EV000154
Strahlenvernetztfalse
Werkstoff der KontaktbeschichtungEV000154
Werkstoff des KabelmantelsEV004190
Werkstoff des KontaktgrundkörpersEV000154
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling80 Grad Celsius
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung80 Grad Celsius
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sensor-Verbindungskabel M12.PUR, Buchse M12 5Pin.gerade Ausführung.Länge 2m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente