Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Vertikal-T-stueck, H=35, B=100, SENDZIMIRVERZINKT TYP:VTS- 35-100-S

Artikelnummer
Z21790760
EAN
3606481114518
Herstellernummer
CSU33211002
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790760
EAN
3606481114518
Herstellernummer
CSU33211002
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Ausführung-
BauformEV007873
Breite des Abzweigs-
FarbeEV000494
Geeignet für Funktionserhalt-
Innenradius100 Millimeter
Kabelrinnenbreite100 Millimeter
Kabelrinnenhöhe35 Millimeter
NATO-Lochbildfalse
OberflächeEV000283
RAL-Nummer-
Rostfreier Stahl, gebeiztfalse
Weitspann-Ausführung-
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Vertikal-T-stueck, Höhe: 35, Breite:100, SENDZIMIRVERZINKT TYP:VTS- 35-100-S / Vertikal T-Stueck fuer Kabelrinnen, Werkstoff: Stahl, sendzimirverzinkt nach EN 10346
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente