Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Vertikalbogen 49, B=1000, TAUCHFEUERVERZINKT Typ: VB-49-1000-F

Artikelnummer
Z21795417
EAN
7321677163939
Herstellernummer
716393
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
103,99 € 89,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795417
EAN
7321677163939
Herstellernummer
716393
Marke
Schneider

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)EV003650
AusführungEV007605
Ausführung der SprosseEV008698
Ausführung des SeitenholmsEV003642
Bogenausführung-
FarbeEV000494
Geeignet für Funktionserhaltfalse
Innenradius-
Kabelleiterbreite1000 Millimeter
Kabelleiterhöhe134 Millimeter
OberflächeEV001298
RAL-Nummer-
RichtungsänderungEV010168
Rostfreier Stahl, gebeiztfalse
Scharnierendfalse
Seitenlochungfalse
Weitspann-Ausführungtrue
WerkstoffEV000179
WerkstoffgüteEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Vertikalbogen 49, Breite:1000, TAUCHFEUERVERZINKT Typ: VB-49-1000-F / Werkstoff: Stahl, Tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente