Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Vijeo Designer Lite, Konfigurationssoftware V1,3, Einzel (1 Platz)

Artikelnummer
Z21795299
EAN
3595864079004
Herstellernummer
VJDSNDTMSV13M
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
63,99 € 55,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
13 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795299
EAN
3595864079004
Herstellernummer
VJDSNDTMSV13M
Marke
Schneider

Technische Daten

Analysefunktion integrierttrue
Auswertefunktion integrierttrue
BausteinbibliothekEV001549
Bewegungsfunktion integriertfalse
Datenerfassungsfunktion integrierttrue
Diagnosefunktion integrierttrue
Geeignet für Betriebssystem LINUXfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000true
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Serverfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows 7false
Geeignet für Betriebssystem Windows 8false
Geeignet für Betriebssystem Windows 9xfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows CEfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows MEfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows NTfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows Vistatrue
Geeignet für Betriebssystem Windows XPtrue
Geeignet für Betriebssystem, sonstigefalse
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konformfalse
Inbetriebnahmefunktion integrierttrue
Kommunikationsfunktion integrierttrue
Konfigurationsfunktion integrierttrue
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache)false
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste)false
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan)false
Mit Editor für Programmiersprache Flowchartfalse
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan)false
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text)false
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprachetrue
Positionierfunktion integriertfalse
Projektierungsfunktion integrierttrue
SIL nach IEC 61508EV000494
Simulationsfunktion integrierttrue
Technologische Funktion integrierttrue
Wartungsfunktion integrierttrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Konfigurationssoftware VijeoDesigner ist die komfortable und ergonomische Softwareumgebung zur Konfiguration sämtlicher Text -/ Touchpanels und iPCs.Über das benutzerfreundliche Interface bietet das Tool modernste Funktionalitäten, die fast schon in den Bereich eines SCADA -Systems fallen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente