Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Vorsatz, rot Ø30 f. Not-Halt/Not-Aus-Taster Ø22 Zugentrieg., überlistungssicher

Artikelnummer
Z21795599
EAN
3389119048057
Herstellernummer
ZB5AT844
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795599
EAN
3389119048057
Herstellernummer
ZB5AT844
Marke
Schneider

Technische Daten

Art der EntriegelungEV003974
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV003619
Breite der Öffnung0 Millimeter
Durchmesser der Kappe30 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe des KnopfesEV000233
Geeignet für Beleuchtungfalse
Geeignet für NOT-AUStrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22,5 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendtrue
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendfalse
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieser Harmony XB5 Not-Aus / Abschaltung 30mm Pilztaste rote Tastenkopf arbeitet mit einem verriegelten Push-Pull-Mechanismus. Er hat einen Schutzkragen. Dieser Not-Aus-/Abschalttasterkopf, auch EMS (Emergency Machine Stop) und EMO (Emergency Off) genannt, bietet eine ergonomische Oberfläche zur Steuerung Ihrer Maschinen. Es lässt sich einfach auf kompatible komplette Not-Aus- und Abschalttaster montieren. Durch eine klare Farbe und eine markante 30mm Pilzform ist er im Abstand optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente