Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Wahlschalter, 3-Stell., 2S, rechts/links tastend, rastend, Knebel kurz, schwarz

Artikelnummer
Z21790026
EAN
3389110887112
Herstellernummer
XB4BD53
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
22,99 € 19,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790026
EAN
3389110887112
Herstellernummer
XB4BD53
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer2
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der Schaltstellungen3
Ausführung des BetätigungselementsEV004094
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe des KnopfesEV000206
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22,5 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Leuchtmittelfalse
Schaltfunktion verrastendtrue
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendtrue
Versorgungsspannung0 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Wahlschalter, M rastend, L + R tastend. Hilfsschalter 2 S, Stellungen 3. Komplettgerät, Knebeltaste kurz, schwarz, rund. Schutzart IP66/67/69/69K. Lieferung mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Einfache Montage Selbstverrastender Schnellverschluss. Einfaches Befestigen Dreipunktbefestigung, 1 Spitzschraube (Erdung).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente