Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Frontelement für Wahlschalter ZB5, grün, 3 Positionen

Artikelnummer
Z21790468
EAN
3606481339249
Herstellernummer
ZB5FD303
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790468
EAN
3606481339249
Herstellernummer
ZB5FD303
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Schaltstellungen3
Ausführung des BetätigungselementsEV000154
Bauform der LinseEV000167
Breite der Öffnung37 Millimeter
Farbe Frontring-
Farbe der LeuchtmelderkalotteEV000235
Farbe des BetätigungselementsEV000235
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung37 Millimeter
Lochdurchmesser30 Millimeter
Mit Frontring-
Schaltfunktion verrastendtrue
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendfalse
Werkstoff des Frontrings-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB5. Front grün, Blende Kunststoff. 3 Positionen +/- 45°. Abmessung (BxHxT) 37x37x46 mm, Montagedurchmesser 30 mm, Gewicht 0,031 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, Flush - flacher Einbau. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach RINA, GL, DNV, CSA, BV, LROS (Lloyds register of shipping), UL gelistet. Produktstandards gem. UL 508, EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente