Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Wahlschalter m. Schloss, schwarz Ø 22, 2 Stellungen 90°, rastend, 1S, ATEX

Artikelnummer
Z21774990
EAN
3389118030497
Herstellernummer
XB4BG21EX
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
80,99 € 69,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21774990
EAN
3389118030497
Herstellernummer
XB4BG21EX
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der Schaltstellungen2
Ausführung des BetätigungselementsEV000175
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe des KnopfesEV000206
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22,5 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Leuchtmittelfalse
Schaltfunktion verrastendtrue
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendfalse
Versorgungsspannung0 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente