Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Frontelement für Schlüsselschalter ZB4, o. Rastung, schwarz, 2 Positionen

Artikelnummer
Z21790462
EAN
3389110965902
Herstellernummer
ZB4BG4E7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
68,99 € 59,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790462
EAN
3389110965902
Herstellernummer
ZB4BG4E7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Schaltstellungen2
Ausführung des BetätigungselementsEV000175
Bauform der LinseEV000167
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe der Leuchtmelderkalotte-
Farbe des BetätigungselementsEV000206
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendfalse
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB4. Front schwarz, Blende Chrom-beschichtes Metall. 2 Positionen 90°, Schlüsselabzug in jeder Position. Abmessung (BxHxT) 29x29x72 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,098 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Schloßtyp Spezialschlüssel, Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach DNV, GL, LROS (Lloyds register of shipping), UL gelistet, RINA, BV, CSA. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4, GB 14048.5, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, UL 508.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente