Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Frontelement für Wahlschalter ZB4, o. Rastung

Artikelnummer
Z21795426
EAN
3389119039161
Herstellernummer
ZB4BD28S29
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
26,99 € 23,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795426
EAN
3389119039161
Herstellernummer
ZB4BD28S29
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Schaltstellungen0
Ausführung des BetätigungselementsEV000421
Bauform der LinseEV000167
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000154
Farbe der Leuchtmelderkalotte-
Farbe des BetätigungselementsEV000154
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringfalse
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006423
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendfalse
Werkstoff des FrontringsEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB4. Front schwarz, Blende Chrom-beschichtes Metall. 2 Positionen 90°. Abmessung (BxHxT) 29x29x45 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,026 kg. Mechanische Lebensdauer 500000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach BV, UL gelistet, DNV, GL, LROS (Lloyds register of shipping), CSA. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, EN/IEC 60947-5-1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente