Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC WandgeräteCEE Stecker, 63A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67

Artikelnummer
Z21790357
EAN
3303430815792
Herstellernummer
81579
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
164,99 € 142,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790357
EAN
3303430815792
Herstellernummer
81579
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AnschlusstechnikEV001008
BauformEV000990
Bemessungsfrequenz60 Hertz
Bemessungsspannung250 Volt
IEC-Stromstärke63 Ampere
KennfarbeEV000080
Militärausführungfalse
Phasenwenderfalse
Polzahl3
RAL-Nummer7035
Schutzart (IP)EV006423
Spannung nach EN 60309-2EV009024
SteckrichtungEV000409
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung9 Stunde
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WandgeräteCEE Stecker, 63A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente