Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider WANDLER TI 400/5 TR LINERGY 32x65

Artikelnummer
Z21774966
EAN
3303431123636
Herstellernummer
METSECT5DA040
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
47,68 € 40,07 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21774966
EAN
3303431123636
Herstellernummer
METSECT5DA040
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Primäreingänge1
AusführungEV010694
Beglaubigttrue
Breite der Öffnung32 Millimeter
Genauigkeitsklasse1
Höhe der Öffnung65 Millimeter
Mit Berührungsschutzfalse
Mit Kupferschienefalse
Primärer Bemessungsstrom In400 Ampere
Schnappbefestigungfalse
SekundäranschlussEV000415
Sekundäre Bemessungsscheinleistung8 Volt-Ampere pro Kilogramm
Sekundärer Bemessungsstrom5 Ampere
mit Kupferschienefalse
Öffnungsbreite32 Millimeter
Öffnungsdurchmesser-
Öffnungshöhe65 Millimeter
ÜberstrombegrenzungsfaktorEV009253
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

PowerLogic. Stromwandler TI, Typ DA - für vertikales oder horizontales Schienenprofil bis 32 x 65 mm. Wandler TI 400_5. Grösse_Ipn_5A 400, Leistung VA GKl 0.5 4, Leistung VA GKl 1 8. Abmessungen (BxHxT) 90 x 94 x 90 mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente