Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC WANDLER TI 75/5 TR KABEL D21

Artikelnummer
Z21790572
EAN
3303431123421
Herstellernummer
METSECT5CC008
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
22,99 € 19,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790572
EAN
3303431123421
Herstellernummer
METSECT5CC008
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Primäreingänge1
AusführungEV010694
Beglaubigttrue
Breite der Öffnung-
Genauigkeitsklasse1
Höhe der Öffnung-
Mit Berührungsschutzfalse
Mit Kupferschienefalse
Primärer Bemessungsstrom In75 Ampere
Schnappbefestigungfalse
SekundäranschlussEV000415
Sekundäre Bemessungsscheinleistung2,5 Volt-Ampere pro Kilogramm
Sekundärer Bemessungsstrom5 Ampere
mit Kupferschienefalse
Öffnungsbreite-
Öffnungsdurchmesser21 Millimeter
Öffnungshöhe-
ÜberstrombegrenzungsfaktorEV009253
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

PowerLogic. Stromwandler TI, Typ CC - für Kabel bis DM 21 mm. Wandler TI 75/5. Grösse_Ipn_5A 75, Leistung VA GKl 1 1,5, Leistung VA GKl 3 2,5. Abmessungen (BxHxT) 44 x 66 x 37 mm. Wandlerverhältnis von Primärstrom lpn zu Sekundärstrom Isn von 5 A für Messgeräte. Betriebsbemessungsspannung Ue max. 720 V, Frequenz 50-60 Hz. Sicherheitsfaktor 40-4000 A FS 95 %.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente