Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Wandsteckdose, 16A, 3p+E, 100-130 V AC, IP44

Artikelnummer
Z21795345
EAN
3303430831020
Herstellernummer
83102
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
35,99 € 31,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
14 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795345
EAN
3303430831020
Herstellernummer
83102
Marke
Schneider

Technische Daten

AnschlusstechnikEV001008
AusführungEV000384
BefestigungsartEV009034
IEC-Stromstärke16 Ampere
Isolierter Einbaufalse
KabeleinführungEV004016
KennfarbeEV000234
Militärausführungfalse
Polzahl4
RAL-Nummer7035
Schutzart (IP)EV006418
Spannung nach EN 60309-2EV009018
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung4 Stunde
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wandsteckdose, 16A, 3p+E, 100-130 V AC, IP44
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente