Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Wandsteckdose, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44

Artikelnummer
Z21790683
EAN
3303430831099
Herstellernummer
83109
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
30,99 € 26,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790683
EAN
3303430831099
Herstellernummer
83109
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AnschlusstechnikEV001008
AusführungEV000384
BefestigungsartEV009034
IEC-Stromstärke16 Ampere
Isolierter Einbaufalse
KabeleinführungEV004016
KennfarbeEV000233
Militärausführungfalse
Polzahl5
RAL-Nummer7035
Schutzart (IP)EV006418
Spannung nach EN 60309-2EV011415
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung6 Stunde
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wandsteckdose, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente