Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Wandsteckdose, 63A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67

Artikelnummer
Z21795371
EAN
3303430811831
Herstellernummer
81183
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
121,99 € 105,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795371
EAN
3303430811831
Herstellernummer
81183
Marke
Schneider

Technische Daten

AnschlusstechnikEV001008
AusführungEV000384
BefestigungsartEV009034
IEC-Stromstärke63 Ampere
Isolierter Einbaufalse
KabeleinführungEV004016
KennfarbeEV000233
Militärausführungfalse
Polzahl5
RAL-Nummer7035
Schutzart (IP)EV006423
Spannung nach EN 60309-2EV011415
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung6 Stunde
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

PratiKa. Wandsteckdose. Nennspannung 400 V, Nennstrom 63 A, Polzahl 3P+N+E, Schutzart IP 67. Zur Gesamttiefe gehört ein Türgriff von 64 mm. Die Abmessungen können abhängig von den gewählten Optionen variieren.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente