Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Wandsteckdose verrieg. m. LS-Schalter+Vigi , 63A, 3p+N+E, 380-415V AC -IP65

Artikelnummer
Z21795215
EAN
3303430824336
Herstellernummer
82433
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2.591,99 € 2.234,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
14 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795215
EAN
3303430824336
Herstellernummer
82433
Marke
Schneider

Technische Daten

AbsicherungEV003669
AusführungEV006913
Ausführung des SchaltersEV005477
IEC-Stromstärke63 Ampere
KennfarbeEV000233
Leerplätze auf Tragschienefalse
Militärausführungfalse
Mit FI-Schutzschaltertrue
Polzahl4
SchalterEV000551
Schutzart (IP)EV006421
Spannung nach EN 60309-2EV011415
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung-
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wandsteckdose verrieg. m. LS-Schalter+Vigi , 63A, 3p+N+E, 380-415V AC -IP65
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente