Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Wandsteckdose verriegelt, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44

Artikelnummer
Z21790030
EAN
3303430830351
Herstellernummer
83035
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
259,99 € 224,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790030
EAN
3303430830351
Herstellernummer
83035
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AbsicherungEV000494
AusführungEV006913
Ausführung des SchaltersEV005477
IEC-Stromstärke16 Ampere
KennfarbeEV000233
Leerplätze auf Tragschienefalse
Militärausführungfalse
Mit FI-Schutzschalterfalse
Polzahl3
SchalterEV000551
Schutzart (IP)EV006418
Spannung nach EN 60309-2EV011415
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung6 Stunde
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wandsteckdose verriegelt, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente