Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Wandsteckdose verriegelt, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP44

Artikelnummer
Z21795707
EAN
3303430830337
Herstellernummer
83033
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
262,99 € 226,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
14 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795707
EAN
3303430830337
Herstellernummer
83033
Marke
Schneider

Technische Daten

AbsicherungEV000494
AusführungEV006913
Ausführung des SchaltersEV005477
IEC-Stromstärke16 Ampere
KennfarbeEV000080
Leerplätze auf Tragschienefalse
Militärausführungfalse
Mit FI-Schutzschalterfalse
Polzahl4
SchalterEV000551
Schutzart (IP)EV006418
Spannung nach EN 60309-2EV011414
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung9 Stunde
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wandsteckdose verriegelt, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP44
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente