Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Wandsteckdose verriegelt, 63A, 3p+E, 200-250 V AC, IP65, wall

Artikelnummer
Z21790114
EAN
3303432448271
Herstellernummer
PKB63Q524
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
690,99 € 595,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
15 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21790114
EAN
3303432448271
Herstellernummer
PKB63Q524
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AbsicherungEV000154
AusführungEV006913
Ausführung des SchaltersEV005477
IEC-Stromstärke63 Ampere
KennfarbeEV000080
Leerplätze auf Tragschienefalse
Militärausführungfalse
Mit FI-Schutzschalterfalse
Polzahl3
SchalterEV000551
Schutzart (IP)EV006421
Spannung nach EN 60309-2EV011414
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung9 Stunde
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wandsteckdose verriegelt, 63A, 3p+E, 200-250 V AC, IP65, wall
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente