Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Wechselschalter einpolig grau für 50mm Frontöffnung

Artikelnummer
Z21790670
EAN
3606485115146
Herstellernummer
INS66109
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790670
EAN
3606485115146
Herstellernummer
INS66109
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AnschlussartSteckklemme
Anzahl der Betätigungswippen1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)2
Ausführung der Oberflächematt
BedienungsartWippe/Taste
Befestigungsarteinrasten
Beleuchtungnein
Beleuchtungsartnicht zutreffend
Beleuchtungsfunktionnicht zutreffend
Bemessungsstrom16 Ampere
Einbautiefe40 Millimeter
Farbegrau
Geeignet für Schutzart (IP)IP20
Gerätebreite100 Millimeter
Gerätehöhe50 Millimeter
Gerätetiefe40 Millimeter
Halogenfreitrue
Mit Montageplattefalse
MontageartGeräteeinbaukanal
Nennspannung250 Volt
Oberflächeunbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich)7043
Rückmeldekontaktfalse
Schaltstrom für Leuchtstofflampen13 mm
SchaltungsartAusschalter 1-polig
Tastschalterfalse
Textfeld/Beschriftungsflächeja
Waschmaschinenschalterfalse
WerkstoffKunststoff
Werkstoffgütesonstige
ZusammenstellungBasiselement mit Komplettgehäuse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wechselschalter einpolig grau für 50mm Frontöffnung. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Schalter - Menge pro Satz: 1 Stück.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente