Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Wechsler (6 A - 240V) Betriebsstellungskontakt (3 max.)

Artikelnummer
Z21795011
EAN
3606480803673
Herstellernummer
LV833751
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
56,99 € 49,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
8 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795011
EAN
3606480803673
Herstellernummer
LV833751
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Fehlersignalschalter-
Anzahl der Kontakte als Schließer-
Anzahl der Kontakte als Wechsler-
Anzahl der Kontakte als Öffner-
Ausführung-
Ausführung des elektrischen Anschlusses-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V-
Fassung-
Montageart-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wechsler (6 A - 240V) Betriebsstellungskontakt (3 max.)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente