Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 11kW/400V/AC3, 25A, Spule 380V 50/60Hz

Artikelnummer
Z21795320
EAN
3389110391282
Herstellernummer
LC2D25Q7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
157,99 € 136,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
12 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795320
EAN
3389110391282
Herstellernummer
LC2D25Q7
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V11 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V25 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz380 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz380 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
FunktionEV003958
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)EV000154
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

3-poliges TeSys D-Wendeschütz für Motoranwendungen bis [email protected] Er bietet 380 V 50/60 Hz AC-Spulen, integrierte Hilfskontakte 2S+2Ö (Spiegelkontakte) sowie Leistungs- und Steueranschlüsse über Schraubklemmen. Ausgestattet mit vorverdrahteten Leistungsanschlüssen mit 2 Drehrichtungen und mechanischer Verriegelung. Kompakt (90 mm breit), DIN-Schienen montiert, sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium-Konformität (RoHs/Reach).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente