Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 48V 50/60Hz

Artikelnummer
Z21774993
EAN
3389110391473
Herstellernummer
LC2D32E7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
201,57 € 169,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21774993
EAN
3389110391473
Herstellernummer
LC2D32E7
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V15 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V32 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz48 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz48 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
FunktionEV003958
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)EV000154
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente