Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 100-250V AC/DC

Artikelnummer
Z21795067
EAN
3606481309419
Herstellernummer
LC2D80AKUE
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
678,99 € 585,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
13 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795067
EAN
3606481309419
Herstellernummer
LC2D80AKUE
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V37 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V80 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V80 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC250 Volt
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000509
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wendeschützkombination mit elektronischer Weitbereichsansteuerung für höchste Anforderungen - TeSys D. 3-phasig, Nennstrom 80A für eine Motorleistung bis 45kW bei 400V AC3 und einer Versorgungsspannung von 100-250V AC/DC. Normkonform zu EN/IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2,No 60947-4-1, EN/IEC 60947-5-1 und zertifizeirt nach CCC, CSA, UL, EAC. Eigenschaften wie wartungsarme Klemmentechnologie EverLink (abnehmar) sowie zwei integrierte Hilfskontakte nutzbar für Sicherheitsanwendungen, optimierten Baubreite. Für höchste Anforderungen im Bereich der Schalttechnik. Verwendbar für Lasten aller Energieeffizienz Klassen IE0 - IE4. In Kombination mit TeSys GV3 oder LR.D werden sie zu einem extrem kompakten Wendestarter.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente