Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Wendeschützkombination, 4p, 20A/AC1, 9A, Spule 24V 50/60Hz

Artikelnummer
Z21794963
EAN
3389110491593
Herstellernummer
LC2K090045B7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
65,99 € 56,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21794963
EAN
3389110491593
Herstellernummer
LC2K090045B7
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV003963
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz24 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz24 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Funktion-
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)EV000154
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente