Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Wendeschützkombination, 4p, 40A/AC1, Spule 400V 50/60Hz

Artikelnummer
Z21795677
EAN
3389110247015
Herstellernummer
LC2DT40V7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
191,99 € 165,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795677
EAN
3389110247015
Herstellernummer
LC2DT40V7
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz400 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz400 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Funktion-
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)EV000154
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente