Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XB5 Sender, Ø22mm Betätigungselement aus Metall, Tastenschild schwarz

Artikelnummer
Z21795010
EAN
3606480334498
Herstellernummer
ZB4RTA2
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
54,99 € 47,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795010
EAN
3606480334498
Herstellernummer
ZB4RTA2
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen0
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV000880
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe des KnopfesEV000154
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV000154
Schutzart (NEMA)-
Tastendfalse
Versorgungsspannung der Lampe0 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Funktasten ohne Batterie, DM 22 mm Harmony XB5 Kunststoff und XB4 Metall. Sender für Funktasten ohne Batterie, Einzelkomponenten. XB5 Sender, DM 22 mm Betätigungselement aus Metall,Tastenschild schwarz (4). Befestigungsadapter ZB5AZ009 (Kunststoff) oder ZB4BZ009 (Metall) separat zu bestellen. Mechanisch kompatibel sind ausschließlich die Frontelemente ZB4 RZA0 und ZB5 RZA0. Separat zu bestellendes Schild. Die Schildmontage erfolgt bei Schneider Electric, eine Demontage ist nicht möglich (Gefahr der Beschädigung).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente