Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XC1 Pos.sch. Rollenh. mit verstärkter Rolle, 1Ö+1Ö gest. schalt., ohne Sprungf.

Artikelnummer
Z21790384
EAN
3389110773576
Herstellernummer
XC1AC167
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
188,99 € 162,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790384
EAN
3389110773576
Herstellernummer
XC1AC167
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner2
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte0
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des BetätigungselementsEV000529
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Ausgang elektronischfalse
Ausrichtung des BetätigungselementsEV000154
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0 Ampere
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors110 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Gehäuse gemäß Normsonstige
GehäusebauformEV009378
Höhe des Sensors157 Millimeter
Länge des Sensors44 Millimeter
Mit Statusanzeigefalse
SchaltfunktionEV004165
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000914
Zwangsöffnungfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XC1 Positionschalter Rollenhebel mit verstärkter Rolle, 1 Öffner und 1 Öffner gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente