Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XCC Absolutwertg. Ø 58 Single-Turn, Durchgangsw. 14mm, Gegentakt, 13-Bit-binär

Artikelnummer
Z21794990
EAN
3389119015523
Herstellernummer
XCC2514TS81KB
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
643,99 € 555,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
22 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21794990
EAN
3389119015523
Herstellernummer
XCC2514TS81KB
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Schritte pro Umdrehung8192-8192
Anzahl der Umdrehungen1-1
AusführungEV000154
Ausführung der Drehgeber-WelleEV009284
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006698
Ausführung des ÜbertragungswegesEV000154
Baugröße-
Baugröße des Drehgebers58
Durchmesser der Welle14 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Impulszahl pro Umdrehung0-0
Max. Impulszahl0
Physikalisches MessprinzipEV000428
Programmierbartrue
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Signalausgänge des DrehgebersEV005994
Standard für SchnittstellenEV000154
Werkstoff des GehäusesEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCC Absolutwertgeber Durchmesser 58 Single-Turn, Durchgangsw. 14mm, Gegentakt, 13-Bit-binär
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente