Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XCC Absolutwertgeber Ø 58 Single-Turn, Vollwelle 6mm, Gegentakt, 13-Bit-grau

Artikelnummer
Z21795335
EAN
3389119015455
Herstellernummer
XCC2506PS81KGN
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
561,99 € 484,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795335
EAN
3389119015455
Herstellernummer
XCC2506PS81KGN
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Schritte pro Umdrehung8192-8192
Anzahl der Umdrehungen1-1
AusführungEV000154
Ausführung der Drehgeber-WelleEV009501
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006698
Ausführung des ÜbertragungswegesEV000154
Baugröße-
Baugröße des Drehgebers58
Durchmesser der Welle6 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Impulszahl pro Umdrehung0-0
Max. Impulszahl0
Physikalisches MessprinzipEV000428
Programmierbartrue
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Signalausgänge des DrehgebersEV005994
Standard für SchnittstellenEV000154
Werkstoff des GehäusesEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Drehgeber XCC Singleturn Absolut. XCC Absolutwertgeber, Single-Turn, Gegentakt, 13-Bit-grau. Anschluss M23-Stecker radial, Auflösung 8192, Ausgang Push-Pull, grau, Baugroesse_mm DM 58, Welle 6, voll.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente