Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XCC Inkrementalgeber Ø 40, Durchgangswelle 6mm, 1024 Punkte, 5V RS422

Artikelnummer
Z21790589
EAN
3389110939972
Herstellernummer
XCC1406TR11R
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
293,99 € 253,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790589
EAN
3389110939972
Herstellernummer
XCC1406TR11R
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Schritte pro Umdrehung1024-1024
Anzahl der Umdrehungen1-1
AusführungEV005991
Ausführung der Drehgeber-WelleEV009284
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006625
Ausführung des ÜbertragungswegesEV000154
Baugröße-
Baugröße des Drehgebers36
Durchmesser der Welle6 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Impulszahl pro Umdrehung0-0
Max. Impulszahl0
Physikalisches MessprinzipEV000428
Programmierbarfalse
Schutzart (IP)EV006613
Schutzart (NEMA)-
Signalausgänge des DrehgebersEV005994
Standard für SchnittstellenEV003726
Werkstoff des GehäusesEV000072
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCC Inkrementalgeber Ø 40, Durchgangswelle 6mm, 1024 Punkte, 5V RS422
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente