Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XCC Inkrementalgeber Ø 58, Durchgangswelle 14mm, 1000 Punkte, Gegentakt

Artikelnummer
Z21790130
EAN
3389119014816
Herstellernummer
XCC1514TS10Y
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
447,99 € 386,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790130
EAN
3389119014816
Herstellernummer
XCC1514TS10Y
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Schritte pro Umdrehung1000-1000
Anzahl der Umdrehungen1-1
AusführungEV005991
Ausführung der Drehgeber-WelleEV009284
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006698
Ausführung des ÜbertragungswegesEV000154
Baugröße-
Baugröße des Drehgebers58
Durchmesser der Welle14 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Impulszahl pro Umdrehung0-0
Max. Impulszahl0
Physikalisches MessprinzipEV000428
Programmierbarfalse
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Signalausgänge des DrehgebersEV005994
Standard für SchnittstellenEV000154
Werkstoff des GehäusesEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCC Inkrementalgeber Ø 58, Durchgangswelle 14mm, 1000 Punkte, Gegentakt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente