Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XCC M23-Vorverdrahtete Buchse, XCC Inkrementalgeber, 5 m Kabel

Artikelnummer
Z21795089
EAN
3389119015837
Herstellernummer
XCCPM23121L5
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
111,99 € 96,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795089
EAN
3389119015837
Herstellernummer
XCCPM23121L5
Marke
Schneider

Technische Daten

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitigEV000164
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitigEV000154
Art des Steckkontaktes, feldseitigEV008632
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitigEV008590
Ausführung der LeitungEV006638
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitigEV000154
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitigEV010356
Bemessungsspannung0 Volt
Bemessungsstrom In0 Ampere
Durchgangswiderstand0
Farbe des KabelmantelsEV000206
Geschirmtfalse
Halogenfreifalse
Kabellänge5 Meter
Mit LED-Anzeigefalse
Polzahl10
Schutzart (IP)EV000154
Strahlenvernetztfalse
Werkstoff der KontaktbeschichtungEV000154
Werkstoff des KabelmantelsEV000154
Werkstoff des KontaktgrundkörpersEV000154
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling0 Grad Celsius
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung0 Grad Celsius
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCC M23-Vorverdrahtete Buchse, XCC Inkrementalgeber, 5 m Kabel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente