Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XCKD Pos.sch. Met.Rollenh., 2Ö+1S, ATEX Verion

Artikelnummer
Z21790779
EAN
3389118027633
Herstellernummer
XCKD3918P16EX
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
110,99 € 95,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790779
EAN
3389118027633
Herstellernummer
XCKD3918P16EX
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner2
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte0
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des BetätigungselementsEV000529
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Ausgang elektronischfalse
Ausrichtung des BetätigungselementsEV000154
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V1,5 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0,1 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0 Ampere
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors31 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000154
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Gehäuse gemäß NormDIN EN 50047
GehäusebauformEV009378
Höhe des Sensors65 Millimeter
Länge des Sensors30 Millimeter
Mit Statusanzeigefalse
SchaltfunktionEV000533
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs60 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000914
Zwangsöffnungtrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCKD Positionsschalter Metallrollenhebel, 2 Öffner und 1 Schließer, ATEX Version Verion
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente