Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC XCKP Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle Ø 50 mm, 1Ö+1S, gest. schalt., Pg 11

Artikelnummer
Z21790245
EAN
3389110317763
Herstellernummer
XCKP2539G11
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
37,99 € 32,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790245
EAN
3389110317763
Herstellernummer
XCKP2539G11
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte0
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des BetätigungselementsEV000529
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV009299
Ausgang elektronischfalse
Ausrichtung des BetätigungselementsEV000154
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V3 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0,27 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0 Ampere
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors50 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Gehäuse gemäß NormDIN EN 50047
GehäusebauformEV009378
Höhe des Sensors133 Millimeter
Länge des Sensors47 Millimeter
Mit Statusanzeigefalse
SchaltfunktionEV004165
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006423
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000139
Zwangsöffnungtrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Positionsschalter mit Rollenhebel und Kunststoffrolle 50mm Durchmesser. 1 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend, Pg11 Anschluss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente