Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XCKS Pos.sch. Rollenhebel Metall längenvers., 1Ö+1S, Sprungfunktion, M20

Artikelnummer
Z21795312
EAN
3389119623827
Herstellernummer
XCKS143H29
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
36,99 € 31,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795312
EAN
3389119623827
Herstellernummer
XCKS143H29
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer-
Anzahl der Kontakte als Wechsler-
Anzahl der Kontakte als Öffner-
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte-
Ausführung der Schnittstelle-
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation-
Ausführung des Betätigungselements-
Ausführung des elektrischen Anschlusses-
Ausgang elektronisch-
Ausrichtung des Betätigungselements-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V-
Beschichtung Gehäuse-
Breite des Sensors-
Durchmesser des Sensors-
Explosionsschutz-Kategorie für Gas-
Explosionsschutz-Kategorie für Staub-
Geeignet für Sicherheitsfunktionen-
Gehäuse gemäß Norm-
Gehäusebauform-
Höhe des Sensors-
Länge des Sensors-
Mit Statusanzeige-
Schaltfunktion-
Schaltfunktion verrastend-
Schutzart (IP)-
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs-
Werkstoff des Gehäuses-
Zwangsöffnung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XCKS Positionsschalter Rollenhebel Metall längenverstellbar , 1 Öffner und 1 Schließer, Sprungfunktion, M20 Anschluss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente