Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider XCNT Pos.sch. Federst. Rück. und Schutzk., 1Ö+1S, Sprungfunktion, M16

Artikelnummer
Z21795367
EAN
3389119047265
Herstellernummer
XCNT2108P16
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
166,99 € 143,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 8 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795367
EAN
3389119047265
Herstellernummer
XCNT2108P16
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte0
Ausführung der SchnittstelleEV000494
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete KommunikationEV000494
Ausführung des BetätigungselementsEV000246
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV009298
Ausgang elektronischfalse
Ausrichtung des BetätigungselementsEV000154
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V3 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V0,1 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V0 Ampere
Beschichtung GehäuseEV000154
Breite des Sensors58,8 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Gehäuse gemäß NormDIN EN 50047
GehäusebauformEV009378
Höhe des Sensors176 Millimeter
Länge des Sensors30,5 Millimeter
Mit Statusanzeigefalse
SchaltfunktionEV000533
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000139
Zwangsöffnungfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

OsiSense XC ? Positionsschalter XCN T. Anschluss M16, Betätiger Federstab, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettgeräte, kunststoffgekapselt. B/T/H 59 x 30 x 51 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 65 und IK 04.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente